作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)
質量(kg)1.9
シャフト径(Φmm)18
方式内蔵ベアリング式
寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46
適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
適合ヘッド(長)80~220mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。
ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
関連キーワード