赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)
消費電力(W)0.35
出力USB 2.0(出力コネクター)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)
動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)
パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
レンズマウントCマウント
検出波長(mm)940~960
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト
作動距離(mm)90
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト
作動距離(mm)90
視野20×15~2.7×2.1mm
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード