622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高倍率でも作動距離250mmを確保可能。
倍率8~13×(3.9~6.2×) ※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 セット内容(3点)L-851 フルHDカメラ/L-600-35/L-505 マグネットベース 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)400~250 視野65×37~38×21mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)55 絞りF2-22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.25~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)80 絞りF1.4-16 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.1~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース 倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

静電気チェッカー ホーザン 動画あり
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位) 確度±10%(基準距離にて±1000V測定時) 最大表示1999カウント 消費電力(W)2.1 測定範囲0~±1999V 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm) 付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付 測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース 倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ホーザンズームレンズ
エコ商品
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率0.8~5.3 作動距離(mm)645~100 有効視野(mm)300×168~48×27 取扱説明書(0.18MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率7.6~18 作動距離(mm)465~250 有効視野(mm)73×55~30×22 取扱説明書(0.42MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.5~11 作動距離(mm)455~100 有効視野(mm)220×165~48×36 取扱説明書(0.42MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率5.0~17(2.4~8.5) 作動距離(mm)670~250 有効視野(mm)104×58~29×16 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率2.2~14 作動距離(mm)655~100 有効視野(mm)313×235~48×36 取扱説明書(0.18MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率7.6~18 作動距離(mm)465~250 有効視野(mm)73×55~30×22 取扱説明書(0.42MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5 作動距離(mm)655~250 有効視野(mm)103×58~30×17 取扱説明書(0.18MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.4~8.5 作動距離(mm)655~250 有効視野(mm)103×58~30×17 取扱説明書(0.18MB)
1個
328,800 税込361,680
7日以内出荷

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率0.8~5.3 作動距離(mm)645~100 有効視野(mm)300×168~48×27 取扱説明書(0.18MB)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率6.7~23 作動距離(mm)665~250 有効視野(mm)105×79~30×22 取扱説明書(0.18MB)
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率2.5~11 作動距離(mm)455~100 有効視野(mm)220×165~48×36 取扱説明書(0.42MB)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45 作動距離(mm)250-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55 作動距離(mm)500-∞ 絞りF2.8-22 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~250 有効視野(mm)64×48~40×30 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

L-802、L-832を低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
質量(kg)1.3 外形寸法(mm)20Φ×500
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38 質量(g)65 作動距離(mm)200-∞ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.48MB) レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-38 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-32 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

支柱の長さを250mm延長できます。 L-520やL-518に取り付けることで、最長720mmの作動距離に対応可能。 低倍率での撮影や手元を広く使いたい時に便利です。
適合機種L-518、L-520、L-521、L-50 長さ(mm)250(先端部ネジ除く) 質量(g)600 寸法(Φmm)20 アズワン品番64-5105-20
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷