鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200
消費電力(W)50
付属品コテ先HS-132
トラスコ品番475-5481
質量(g)75
電源(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターHS-130
設定温度(℃)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50
設定温度(℃)200~500
全長(mm)200(コード含まず)
質量(g)75(コード含まず)
タイプ230V 海外仕様
定格電圧(V)230(50/60Hz)
標準ビットHS-132
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ
質量(kg)3.5
タイプ海外向け製品
入組点数32
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード