4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン三眼実体顕微鏡
エコ商品
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ホーザン標準ベース
付属品アース線、クリップ(止め金具)2個 ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

お手軽&コンパクトなパーツカウンター 並べてばらして瞬時にカウント 部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。 カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。 コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。 対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント) セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付) 機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力 有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200) 推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MB ポートUSB 2.0 Type-A ×2 取扱説明書(2.08MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷