価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150×
セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)175~45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野29×22~4.6×3.5mm
コネクタUSB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84
視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ