カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(58)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(10)
    • 静電マット(14)
    • 基板保持具(2)
    • フォーム(1)
    • プローブ(10)
  • 作業工具(30)
    • ピンセット(17)
  • 保管用品(1)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(1)
  • 手袋(6)
    • 制電手袋(弱電・半導体作業)(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • アズピュア(アズワン)(43)
  • アズワン(34)
  • エンジニア(8)
  • RS PRO(809)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスコ(331)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • DUMONT(デュモン)(7)
  • DESCO(87)
  • SMC(408)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(231)
  • Ideal-Tek(112)
  • VISHAY(90)
  • onsemi(82)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • StarTech.com(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(75)
  • MICROCHIP(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ESD」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
エンドニッパー ホーザンエンドニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
接地コンセント用アースプラグ ホーザン接地コンセント用アースプラグホーザン
889税込978
1個
当日出荷
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)
ESDフォーム ホーザンESDフォームホーザン(9件のレビュー)
489税込538特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
静電気除去パッド ホーザン静電気除去パッドホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135厚さ(mm)1.5付属品固定テープ質量(g)60径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10個)
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番412-5061質量(g)31径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10コード全長(m)1.9コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ヒールストラップ ホーザンヒールストラップホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
ESD卓上マット ホーザンESD卓上マットホーザン
989税込1,088
1枚
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン(2件のレビュー)
639税込703
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDソフトチップチップ ホーザンESDソフトチップチップホーザン(1件のレビュー)
699税込769
1組(2個)
当日出荷
全長(mm)48仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマーチップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESDトレー ホーザンESDトレーホーザン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(3枚)
当日出荷
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256質量(g)85材質PP(カーボン入)表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ESDバッグ(ブルー) ホーザンESDバッグ(ブルー)ホーザン(1件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ブロー ホーザンブローホーザン
898税込988
1個
当日出荷
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
ESD竹ピンセット ホーザンESD竹ピンセットホーザン(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150トラスコ品番298-3672材質質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
ESDバッグ(導電袋) ホーザンESDバッグ(導電袋)ホーザン(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
精密プライヤー ホーザン精密プライヤーホーザン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から3日以内出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2グレー幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ワイヤーストリッパ ホーザンワイヤーストリッパホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
ESDパーツケース ホーザンESDパーツケースホーザン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)460付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)容量(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
699税込769
1組
当日出荷から3日以内出荷
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK幅(mm)10
導電性シート ホーザン導電性シートホーザン
5,998税込6,598
1セット(2枚)
当日出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
取付ネジ ホーザン取付ネジホーザン
469税込516
1袋(50個)
当日出荷
適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通RoHS指令(10物質対応)対応
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10枚)
当日出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策トレー ホーザンESD対策トレーホーザン
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
ESDグローブ ホーザンESDグローブホーザン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応