「USB ディスプレイ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

チャージプレートモニター ホーザン 動画あり
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付 質量(kg)1.5 測定範囲0~±1200V 消費電力(W)2.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 分解能2V(電圧)/0.1秒(時間) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160 最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間) 確度±10%(±1000V測定時) サンプルレート0.1秒 静電容量(pF)20(本体含む)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンフルHDカメラ
RoHS
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803 倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)325~200 視野314×236~195×146mm 取扱説明書(2.43MB)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803 倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)315~200 視野304×228~195×146mm 取扱説明書(1.18MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)280~200 視野271×203~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-505 倍率1.4~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)400~200 視野385×289~195×146mm 取扱説明書(0.66MB)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505 倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)400~200 視野387×290~195×146mm 取扱説明書(1.92MB)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-837/L-600-6/L-518/L-525 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)300~200 視野290×218~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)280~200 視野271×203~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード 倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)250~200 視野243×182~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.21MB)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.24MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-703/L-703-1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)300~200 視野290×218~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-718 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)250~200 視野243×182~195×146mm 取扱説明書(2.5MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)440~200 視野423×317~195×146mm 取扱説明書(3.24MB)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)535~200 視野516×387~195×146mm 取扱説明書(2.21MB)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-73 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-81 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703 倍率17~500×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野9.9×7.4~1.4×1.0mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-02 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505 倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)400~250 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野64×48~40×30mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-90 フレームレート最大30fps
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-39 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-22 フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~150 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野195×145~7.1×5.3mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率 セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト 作動距離(mm)90 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 画素数静止画500万画素/動画120万画素 フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

L-KIT649 マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザン 動画あり
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率 セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト 作動距離(mm)90 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 画素数静止画500万画素/動画120万画素 フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

フレームレート最大30fps 有効画素数2048X1536(300万画素) 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) フレームレート最大30fps 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率17~500×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野9.9×7.4~1.4×1.0mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-01 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-816/L-509/L-521 倍率17~500×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野9.9×7.4~1.4×1.0mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-99 フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-32 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-521 倍率26~755×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-25 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-73 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷

最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500× セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ ベース寸法(縦×横)(mm)145×185 フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-82 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷