39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645 レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm)7(最大) 光学倍率0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ホーザンカメラアダプター(0.5×)
エコ商品
L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ホーザンカメラアダプター(0.35×)
エコ商品
L-47へCマウントカメラを接続するための0.35×アダプター(L-47標準付属品)
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。 電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。 ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。 市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760 消費電力(W)6.6 電源DC12V 1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.28MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.28MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.28MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡
エコ商品
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。A4サイズの面発光照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.28MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。フレキシブルアームのスポット照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.26MB)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアームお手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.26MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.26MB)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)105 作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野) 焦点距離(mm)12~36 鏡筒長(mm)54 絞りF2.8-Close マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.39MB) W.D.(mm)37.5
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ホーザンズームレンズ
エコ商品
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ホーザンフルHDカメラ
エコ商品
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時) 作動距離(mm)185~83 アズワン品番64-8085-72 RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.19~0.93X レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)55 絞りF2-22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.25~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)80 絞りF1.4-16 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.1~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
付属品ケース 質量(g)688 適合センサ1/2インチ以下 レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm)50
1本
55,980 税込61,578
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55 作動距離(mm)500-∞ 絞りF2.8-22 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウントCマウント 光学倍率1.7~13.7× 作動距離(mm)81 質量(g)480 付属品レンズフィルター アズワン品番65-2348-68
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

L-876 ズームレンズ ホーザン 動画あり
高画質・高倍率仕様のズームレンズ(6倍) 光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 ■レンズフィルター付
光学倍率1~6X 質量(g)300 作動距離(mm)55(レンズフィルター装着時) アズワン品番64-5105-28 レンズマウントCマウント
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ
用途照明との併用を推奨します。 仕様デモ機貸出 質量(g)660 作動距離(mm)105 レンズ構成10群16枚(マゼンタコート付) 光学倍率0.84~6X レンズマウントCマウント
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45 作動距離(mm)250-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38 質量(g)65 作動距離(mm)200-∞ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.48MB) レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷