カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • RS PRO(32)
  • MICROCHIP(22)
  • エスコ(13)
  • StarTech.com(12)
  • KNIPEX(クニペックス)(11)
  • エイチ・エー・エー光学(10)
  • onsemi(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • SMC(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • DESCO(3)
  • STMicro(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニカ(2)
  • レイシステムズ(2)
  • SEMTECH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
  • ESD対策ニトリルグローブ ホーザン

    ESD対策ニトリルグローブ

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(50双)
    3日以内出荷
    ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
    仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240色ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ 指先の生地は導電糸のみで編み込んでいます。 縫い目のないシームレス仕様。 通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。 タブレットやスマートフォンの操作が可能です。 クラス1000相当。(※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。)
    仕様ESD管理値:電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満入数(双)1機能通気性・透湿性
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応