カテゴリ
- 測定用品(56)
- 作業工具(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- クリーンルーム用品(3)
- 切削工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(8)
- ホンダ(67,303)
- フエニックス・コンタクト(1,171)
- 三菱ふそう(562)
- Asahicho(旭蝶繊維)(272)
- エレコム(246)
- LEPLUS NEXT(187)
- BIG DAISHOWA(175)
- RS PRO(138)
- MAD MAX(マッドマックス)(113)
- AFAM(アファム)(108)
- U-KANAYA(94)
- メディアカバーマーケット(81)
- カシムラ(71)
- レイ・アウト(71)
- SPARKFUN(70)
- MSソリューションズ(65)
- brembo(59)
- OSG(オーエスジー)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
グリーン購入法適合(1)
「ho 12」の検索結果
特価

CamPlus ライセンスキー12か月
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7コネクタUSB 1.1(接続)
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDチップピンセット
ホーザン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
テーパリーマ
ホーザン(39件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
板スパナセット
ホーザン(13件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本組)当日出荷板厚2.3mmの薄型スパナ。トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップチップ
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691組(2個)当日出荷仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ソケットレンチセット
ホーザン¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。差込角(mm)6.3(1/4"sq)セット商品数10ソケット内容(mm)【6.3mm差込角】4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12トラスコ品番370-8420セット内容ラチェットハンドル6.3mm角、ドライバー型ハンドル6.3mm角、エクステンションバー100mm、ソケット(6.3mm角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12mm質量(g)430差込角(mm[inch])6.3角[1/4]ケース寸法(mm)160×75×35RoHS指令(10物質対応)対応
精密オイル差し
ホーザン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ハンダゴテ
ホーザン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター(ノンフロン)
ホーザン(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(350mL)ほか当日出荷完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ボールポイントレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷使いやすいロングタイプトラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
樹脂製工具箱 ホーザン
ホーザン(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。種別トレー付きタイプ中皿あり
レンズ
ホーザン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
6丁組スパナセット
ホーザン¥4,598税込¥5,0581セット(6本組)当日出荷設備機械・自動車等の整備に最適です。トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース B-10
ホーザン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
チタンピンセット
ホーザン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ
ホーザン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック調整ドライバー
ホーザン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ニップル回し
ホーザン(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
ブロー
ホーザン¥898税込¥9881個当日出荷ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
導電性クッションマット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
ESDチップ
ホーザン¥659税込¥7251組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK