カテゴリ

  • 測定用品(56)
  • 作業工具(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(67,303)
  • フエニックス・コンタクト(1,171)
  • 三菱ふそう(562)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(272)
  • エレコム(246)
  • LEPLUS NEXT(187)
  • BIG DAISHOWA(175)
  • RS PRO(138)
  • MAD MAX(マッドマックス)(113)
  • AFAM(アファム)(108)
  • U-KANAYA(94)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • カシムラ(71)
  • レイ・アウト(71)
  • SPARKFUN(70)
  • MSソリューションズ(65)
  • brembo(59)
  • OSG(オーエスジー)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho 12」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザン

    CamPlus ライセンスキー12か月

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7コネクタUSB 1.1(接続)
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット ホーザン

    精密ドライバーセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
    付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
    トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
  • ナットドライバー ホーザン

    ナットドライバー

    ホーザン(36件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • テーパリーマ ホーザン

    テーパリーマ

    ホーザン(39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツキャビネット ホーザン

    パーツキャビネット

    ホーザン(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
  • 板スパナセット ホーザン

    板スパナセット

    ホーザン(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3本組)
    当日出荷
    板厚2.3mmの薄型スパナ。
    トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップチップ ホーザン

    ESDソフトチップチップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
    トラスコ品番274-3132材質ステンレス質量(g)21寸法A(mm)120寸法B(mm)12寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット ホーザン

    ソケットレンチセット

    ホーザン
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
    差込角(mm)6.3(1/4"sq)セット商品数10ソケット内容(mm)【6.3mm差込角】4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12トラスコ品番370-8420セット内容ラチェットハンドル6.3mm角、ドライバー型ハンドル6.3mm角、エクステンションバー100mm、ソケット(6.3mm角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12mm質量(g)430差込角(mm[inch])6.3角[1/4]ケース寸法(mm)160×75×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密オイル差し ホーザン

    精密オイル差し

    ホーザン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
    付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
  • ミニバイス ホーザン

    ミニバイス

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    穴開け加工時の保持用バイスです。
    トラスコ品番810-7606質量(g)270最大口開き(mm)33適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50口高(mm)12
  • ハンダゴテ ホーザン

    ハンダゴテ

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
    寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ホーザン

    精密ドライバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エアダスター(ノンフロン) ホーザン

    エアダスター(ノンフロン)

    ホーザン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
    用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
  • 消磁器 ホーザン

    消磁器

    ホーザン(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
    用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本)
    当日出荷
    使いやすいロングタイプ
    トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン

    樹脂製工具箱 ホーザン

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
    種別トレー付きタイプ中皿あり
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    磁気を嫌う精密機器の作業に
    材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
  • 6丁組スパナセット ホーザン

    6丁組スパナセット

    ホーザン
    4,598税込5,058
    1セット(6本組)
    当日出荷
    設備機械・自動車等の整備に最適です。
    トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース B-10 ホーザン

    パーツケース B-10

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲がりラジオペンチ ホーザン

    先曲がりラジオペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番370-8098全長(mm)159質量(g)115先端先曲りバネ無し先端硬度HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器 ホーザン

    ハンダ吸取器

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパ ホーザン

    ワイヤーストリッパ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
    全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック調整ドライバー ホーザン

    セラミック調整ドライバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
    用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル回し ホーザン

    ニップル回し

    ホーザン(20件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
    適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    898税込988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
    用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK