20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、6、11、19、31 寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)83 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、5、9、17、27 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)74 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース トラスコ品番344-8436 軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g)90 種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 材質(ケース)ナイロン 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HS-401 ホットピンセット ホーザン 動画あり
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応 付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405) 質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く) 消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8 コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1 ヒーターセラミックヒーター 温度制御定電力制御 設定温度(℃)210~600 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20 ヒータータイプセラミックヒーター 最大ツカミ幅(mm)10
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番373-9961 セット内容D-271/D-272/D-275 質量(g)55 種類セット品 本数3 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本組)
5,698 税込6,268
当日出荷

ホーザンソケットレンチセット
エコ商品
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10 差込角(mm[inch])6.3角[1/4] トラスコ品番370-8420 セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm 質量(g)430 ケース寸法(mm)160×75×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷

ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470 トラスコ品番120-4203 外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
質量(g)45 トラスコ品番370-7822 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×24(最大)×110(折りたたみ時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×120×24(突起部含む)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(32点組)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ 質量(kg)3.5 タイプ海外向け製品 入組点数32
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500 質量(g)430 電源単3電池(R6)×4(付属) センサーH-768 分解能1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66 電池寿命(時間)約75 サンプルレート(回/s)1.25 確度±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)