カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ホンダ(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • CAS[はかり](2)
  • Kawasaki(1)
  • コクサン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-109-10」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドビット ホーザン

    ダイヤモンドビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109質量(g)5材質(先端)ダイヤモンド#120
  • ルーターミニ ホーザン

    ルーターミニ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
    付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり