251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)74 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:75 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡 20/40×、カメラ 26/52 作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70 取扱説明書(0.88MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70 有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9 取扱説明書(0.88MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.26MB)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。
倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5~2.2mmΦ 取扱説明書(0.28MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.26MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.29MB)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:44~280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.27MB)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.32MB)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.29MB)
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm 取扱説明書(0.29MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm 取扱説明書(0.29MB)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷