6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.26MB)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm 取扱説明書(0.23MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷