29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンフルHDカメラ
RoHS
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-07 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-02 フレームレート最大60fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-06 フレームレート最大60fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-09 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-03 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-08 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-04 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-05 フレームレート最大60fps
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-91 フレームレート最大60fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-98 フレームレート最大60fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-95 フレームレート最大60fps
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-94 フレームレート最大60fps
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-93 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-97 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率2.8~76×(1.4~37×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 仕様デモ機貸出 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)400~150 視野190×105~6.9×3.9mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-99 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-01 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-90 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率6.6~47×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-816ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.6~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-31 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率10~71×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-817ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-32 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-89 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フレームレートが高く、動きに強い。 幅広い倍率にも対応。
倍率3.3~23×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-815ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野19×11~2.7×1.5mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-30 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

最高倍率570倍
用途高倍率域をメインに幅広い倍率に対応 倍率80~570×(39~275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな対象物にも対応可能な高倍率モデル
倍率80~570×(39~275×)※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 画素数保存:静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 仕様デモ機貸出 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 コネクタ形状出力:HDMI 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野6.5×3.7~0.9×0.5mm 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率95~570×(46~275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時 画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 視野5.5×3.1~0.9×0.5mm コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:HDMI 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素) 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB) フレームレート最大60fps 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)