カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(1)
  • スバル(489)
  • SMC(156)
  • SUSUMU(92)
  • WURTH ELEKTRONIK(88)
  • エスコ(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • RG(レーシングギア)(48)
  • コガネイ(44)
  • ネグロス電工(41)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • サンドビック(40)
  • 進工業(33)
  • RS PRO(32)
  • パール(PEARL)(31)
  • 三木プーリ(29)
  • DiodesZetex(28)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ノーブランド(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-1」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ヒールストラップ ホーザンヒールストラップホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ ホーザンワイヤーストリッパホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
ブロー ホーザンブローホーザン
898税込988
1個
当日出荷
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
ESDセラミックピンセット ホーザンESDセラミックピンセットホーザン
6,798税込7,478
1本
当日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
導電性フロアマット ホーザン導電性フロアマットホーザン
42,980税込47,278
1巻
当日出荷
床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4長さ(m)5幅(m)1仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(m)1×5RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.35MB)
導電性クッションマット ホーザン導電性クッションマットホーザン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500厚さ(mm)12質量(g)550材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
チッププローブセット ホーザンチッププローブセットホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
ニッパー ホーザンニッパーホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン導電性カラーマット(1×1.8m)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー ホーザンプラスチックニッパーホーザン
4,198税込4,618
1個
当日出荷
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
899税込989
1個
当日出荷
太く短い円錐
仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×10m) ホーザン導電性カラーマット(1×10m)ホーザン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m) ホーザン導電性カラーマット(1×1m)ホーザン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策椅子カバー ホーザンESD対策椅子カバーホーザン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。長さ(m)1幅(mm)1800厚さ(mm)2グリーン抵抗(接地間)Rg≦1×109Ωトラスコ品番469-9921材質PVC質量(kg)6.2
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESD精密ドライバー ホーザンESD精密ドライバーホーザン
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABS仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書