カテゴリ

  • 作業工具(18)
    • ワイヤーストリッパー(6)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(7)
  • ベッセル(13)
  • マーベル(30)
  • エンジニア(19)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • フジ矢(14)
  • ワイドミュラー(23)
  • エスコ(226)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • KNIPEX(クニペックス)(115)
  • タジマツール(TJMデザイン)(62)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
  • JOKARI(57)
  • RS PRO(41)
  • WEICON(22)
  • ミツビシ(18)
  • KLEIN TOOLS(18)
  • 未来工業(16)
適合電線(mm2)
  • 0.014(1)
  • 0.023(1)
  • 0.035(1)
  • 0.055(1)
  • 0.089(1)
  • 0.14(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(1)
  • 0.3~2(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(1)
  • 0.53(1)
  • 0.75(1)
  • 0.87(1)
  • 1.25(1)
  • 1.38(1)
  • 2(1)
  • 2.18(1)
使用範囲(AWG)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • その他(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.14(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.51(1)
  • 0.64(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.29(1)
  • 1.6(1)
  • 1.63(1)
  • 2(1)
  • 2.05(1)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 163(1)
  • 165(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorippa」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
ストリップゲージ(P-960/963/967/968用 ホーザンストリップゲージ(P-960/963/967/968用ホーザン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定尺ストリップ作業に
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパ ホーザンワイヤーストリッパホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
ハンドルバネ ホーザンハンドルバネホーザン(3件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 ホーザン替刃ホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップゲージ ホーザンストリップゲージホーザン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番810-7103適合品番P-90-A/90-B/90-C/90-FRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ホーザンスプリングホーザン
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(P-929用) ホーザン替刃(P-929用)ホーザン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番494-3082適合本体P-929 VVFストリッパー質量(g)10
ひげバネ ホーザンひげバネホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
559税込615
1セット
3日以内出荷
板バネとグリップのセット
仕様左右一組適合機種P-957、P-958アズワン品番64-5106-36RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω
押さえ金具 ホーザン押さえ金具ホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
支点スプリング ホーザン支点スプリングホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
グリップ ホーザングリップホーザン(2件のレビュー)
379税込417
1組
3日以内出荷