「木工用 強力接着剤」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等
主な用途フラッシュパネル、一般木工、建具等
仕様残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い
pH値4±1
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804 )
外観乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月)
強度粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
灰分含有率(%)1以下
主なワークパーツ
1本(500g)
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード