「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量6000VA
定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5
付属品ラック取り付け金具
種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量6000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約60
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む)
定格出力電力(W)5000
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC
定格出力電圧(V)AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
関連キーワード