88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷


長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)3.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300 定格出力電力(W)400 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)6.2
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1010ST用バッテリパック 適合UPS1010ST タイプUPS1010ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)12.3
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約11 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS610ST用バッテリパック 適合UPS610ST タイプUPS610ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1000W以下 本体質量(kg)(本体)約16.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカ電機製作所通信ボード
エコ商品
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード 適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS タイプSuper Power、Super Tower用 本体質量(kg)(本体)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも385mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守7年付き
1台
420,800 税込462,880
8日以内出荷

出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1台
409,800 税込450,780
8日以内出荷

出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守5年付き
1台
514,800 税込566,280
8日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

出力容量3000VA/2500W、200V入出力対応のUPS。 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。ネットワークボードにて制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約12.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1個
1,668,900 税込1,835,790
4日以内出荷

出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
798,900 税込878,790
4日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
652,900 税込718,190
4日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量800VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330 定格出力電力(W)500 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ユタカ電機製作所ラックガイドレール
エコ商品
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用EIAユニバーサルピッチ規格ラックガイドレール 適合UPS1410HP、Hyper F、Super Powerシリーズ(2U、3U)用 本体質量(kg)(本体)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1510ST用バッテリパック 適合UPS1510ST タイプUPS1510ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NT
エコ商品
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。 適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSA タイプSSシリーズ対応 本体質量(kg)(本体)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NT
エコ商品
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。 適合UPS610HSF、UPS1010HSF、UPS1410HP タイプHS、HP、Fシリーズ対応 本体質量(kg)(本体)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ユタカ電機製作所ラックガイドレール
エコ商品
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール 適合UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP タイプHP、HPF、SP(2U、3U)専用 本体質量(kg)(本体)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

出力容量1000VA/800W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

出力容量750VA/500W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS 縦置き型、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
形状タワー型 質量(kg)約12.5(本体)、約14(添付品含む梱包時) 電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) 規格VCCI Class A、RoHS指令適合 定格電圧(V)100/110/115/120AC 定格電流(A)5.8/5.3/5.0/4.8 湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電流(A)7.6/6.9/6.6/6.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×345×220 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時) 容量(W)750以下 周波数範囲(Hz)35~75 バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年) 過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時) 充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間) 相数単相 周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下 力率0.95以上 定格出力容量(VA)750 保存温度範囲(℃)-10~55 歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6以下(0~100ノンリニア負荷時) 負荷変動0~100% 動作温度(℃)-10~55 定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC 効率95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時) 起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC 発熱量(KJ/h)230以下 負荷電流(A)ノンリニア時:7.5/6.8/6.5/6.3 負荷力率0.67 インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA 5-15P) 給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力 定格出力容量(W)500 周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時) 停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度 停電保持時間6分以上(500W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) ピーク電流(A)ノンリニア時:18.8/17/16.3/15.6 ケーブル形状ピグテール方式 抵抗負荷(A)5/4.5/4.3/4.2 対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA) 線数2線アース付 出力コンセント抜け防止コンセント×4個
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量6000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取り付け金具 種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量6000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約60 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む) 定格出力電力(W)5000 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)