カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,658)
  • ERECTA(エレクター)(548)
  • イトーキ(245)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • メディアカバーマーケット(132)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](125)
  • ノーリツ(119)
  • アズワン(74)
  • エスコ(74)
  • コガネイ(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • NSK(日本精工)(64)
  • TRUSCO(58)
  • 黒田精工(56)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • JAPANNEXT(49)
  • リンテックサインシステム(49)
  • JAE(日本航空電子工業)(46)
  • XP POWER(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
261,900税込288,090
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所UPS1010SP・UPS1510SP共通増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
327,900税込360,690
1個
4日以内出荷
UPS1010SP、UPS1510SP用増設バッテリ装置です。UPS本体に増設してバッテリ運転時間を延長します。
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010STユタカ電機製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SPユタカ電機製作所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510STユタカ電機製作所
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
用途UPS1410HP用バッテリパック適合UPS1410HPタイプUPS1410HP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)13RoHS指令(10物質対応)対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SPユタカ電機製作所
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置 ユタカ電機製作所無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置ユタカ電機製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
77,980税込85,778
1個
62日以内出荷
用途UPS1010HSF用バッテリパック適合UPS1010HSFタイプUPS1010HSF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
76,980税込84,678
1個
66日以内出荷
用途UPS1010HPF用バッテリパック適合UPS1010HPFタイプUPS1010HPF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ps1/8特集