「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300
定格出力電力(W)400
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)6.2
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約11
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)12.3
関連キーワード