11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
772,900 税込850,190
4日以内出荷

1個
732,900 税込806,190
4日以内出荷

1個
838,900 税込922,790
4日以内出荷

ユタカ電機製作所入力変換ケーブル
エコ商品
用途UPS3020SP専用入力ケーブル 適合UPS3020SP タイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル ケーブル長(m)2 本体質量(kg)(本体)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置
エコ商品
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置 タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置 本体質量(kg)(本体)7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682 バックアップ時間約30分(2000W負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
16日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック 適合UPS3010/3020SP タイプUPS3010/3020SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷

1個
858,900 税込944,790
4日以内出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力容量3000VA/2500W、200V入出力対応のUPS。 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。ネットワークボードにて制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

関連カテゴリ