5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)3.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量800VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330 定格出力電力(W)500 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
53,980 税込59,378
欠品中

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300 定格出力電力(W)400 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)6.2
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)12.3
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ