絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ブラケット 北陽電機

    変換ブラケット

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    60日以内出荷
  • 増設ケーブル 北陽電機

    増設ケーブル

    北陽電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    基本ユニット(親機)と増設用ユニット(子機)間のローカル通信用ケーブルです。(接続用コネクタ付き)
    適合機種ISP-A1C
  • 取付ブラケット 北陽電機

    取付ブラケット

    北陽電機
    5,998税込6,598
    1個
    59日以内出荷
    EWF1台分の組み合わせです。金具、ビスのセットです。
    適合機種EWFシリーズ
  • 反射板(大)50カク 北陽電機

    反射板(大)50カク

    北陽電機
    949税込1,044
    1個
    59日以内出荷
  • 反射板 北陽電機

    反射板

    北陽電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 千渉対策フィルタ 北陽電機

    千渉対策フィルタ

    北陽電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    透過形用の相互干渉防止フィルタです。偏光縦、横の各2枚いりです。
    適合機種PEYシリーズ
  • 光電SW 長距離型100m 北陽電機

    光電SW 長距離型100m

    北陽電機
    40,980税込45,078
    1個
    59日以内出荷
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
    保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
    質量(g)200保護構造IP40出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)50x照度(Lx)許容周囲:10000以下使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角10表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    129,800税込142,780
    1個
    59日以内出荷
    相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
    仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±1警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)伝送距離(m)200耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
    仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA質量(g)約240保護構造IP60(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続9ピンDサブコネクタ周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)インターフェースRS-422使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V指向角(°)±2耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19200bps耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式FSK変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    88,980税込97,878
    1個
    59日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
    質量(g)約500適合規格CE周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz伝送方法全二重双方向伝送伝送距離(m)200
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 光データ伝送用Dサブコネクタ 北陽電機

    光データ伝送用Dサブコネクタ

    北陽電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ホスト通信用
    適合機種ISP-A1C
  • 保護カバー 北陽電機

    保護カバー

    北陽電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 代替ブラケット 北陽電機

    代替ブラケット

    北陽電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    DM の代替えとしてDMS をご使用の場合。
  • レーザー式測域センサ 北陽電機

    レーザー式測域センサ

    北陽電機
    289,800税込318,780
    1個
    60日以内出荷
    クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。
    保護構造IP67角度(°)走査:190分解能約0.25度(360°/1440分割)光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回
  • モジュラーケーブル 北陽電機

    モジュラーケーブル

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
    備考両端RJ-11コネクタ付
  • マイクロ波センサ 北陽電機

    マイクロ波センサ

    北陽電機
    139,800税込153,780
    1個
    60日以内出荷
  • フレキシブル 北陽電機

    フレキシブル

    北陽電機
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    長さ(m)1
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
    構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    189,800税込208,780
    1個
    59日以内出荷
  • ソケット 北陽電機

    ソケット

    北陽電機
    2,998税込3,298
    1個
    60日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ 北陽電機

    セーフティレーザスキャナ

    北陽電機
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
    タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • シームレス 北陽電機

    シームレス

    北陽電機
    8,598税込9,458
    1個
    60日以内出荷
  • コネクタ延長ケーブル 北陽電機

    コネクタ延長ケーブル

    北陽電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    UAM-05LP-T301C用コネクタケーブルです。UAM1台に1本必要となります。
  • カバー金具 北陽電機

    カバー金具

    北陽電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。
  • カバー保護金具 北陽電機

    カバー保護金具

    北陽電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて光学窓を保護します。
    仕様カバー金具
  • エルボ 90° 北陽電機

    エルボ 90°

    北陽電機
    5,198税込5,718
    1個
    60日以内出荷
  • エルボ 45° 北陽電機

    エルボ 45°

    北陽電機
    4,798税込5,278
    1個
    60日以内出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • アンプ内臓形光電センサ 北陽電機

    アンプ内臓形光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • USBケーブル 北陽電機

    USBケーブル

    北陽電機
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • URM用屋外フード 北陽電機

    URM用屋外フード

    北陽電機
    149,800税込164,780
    1個
    60日以内出荷
  • UGM用 屋外フード 北陽電機

    UGM用 屋外フード

    北陽電機
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    底面取付金具、または背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。各ケーブルはL型を使用してください。
    仕様カバー金具
  • RS232C接続ケーブル 北陽電機

    RS232C接続ケーブル

    北陽電機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    検出エリア設定時にPCと接続するためのケーブルです。
    適合機種PBSシリーズ
  • PGL-180W3用 反射プレート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射プレート

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射プレートです。
    寸法(mm)210×297
  • PGL-180W3用 反射シート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射シート

    北陽電機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射シートです。
    寸法(mm)600×1200