「クレーン 無線機」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
質量(g)約500
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子
電源電圧(V)DC24(±15%)
消費電流(mA)160以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)
表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回
使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500
接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子
材質(ケース)ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(18V~30V)
消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)
通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと
接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル
フォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠
使用周囲照度(Lx)20000以下
耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間
伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)
伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス
耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA
質量(g)約240
保護構造IP60(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続9ピンDサブコネクタ
周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)
消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)
インターフェースRS-422
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下
耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V
指向角(°)±2
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19200bps
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回
変調方式FSK変調
伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)
質量(g)800
保護構造IP64
接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)150(DC24V)
インターフェースEthernet
照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯)
使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)
指向角(°)全角1
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間
レーザークラスクラス1
伝送方法全二重双方向伝送
通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応
伝送速度100Mbps
伝送距離(m)200
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
変調方式直接変調
伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)
保護構造IP40
接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)120(DC24V)
インターフェースEthernet
照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)
使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間
レーザークラスクラス1
伝送方法全二重双方向伝送
通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応
伝送速度100Mbps
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
変調方式直接変調
相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)
質量(g)約500
保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子
周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)
電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30
消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)
インターフェース入出力:RS-232C/RS-422
使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)
指向角(°)±1
警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF
表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット
耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)
伝送距離(m)200
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回
変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
1個
¥129,800
税込¥142,780
59日以内出荷
RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON
質量(g)約150
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)
インターフェースRS-422
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下
指向角(°)±2
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19.2kbps
伝送距離(m)100
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
変調方式FSK変調
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
質量(g)約500
適合規格CE
周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz
伝送方法全二重双方向伝送
伝送距離(m)200
長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m
関連キーワード