5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型 検出対象Φmm以上の不透明体 検出距離(mm)25 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED(870nm) 動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm)±0.1 材質(ケース)ポリカーボネート 応答時間(秒)0.001以下 使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
電源電圧DC10V~30V
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最長 検出距離70m(透過型)、透過型で検出距離70mを達成。長距離検出の用途がさらに広がりました。光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易、フリー電源タイプとDC電源タイプ、全機種感度ボリウムを装備、全機種に2回転感度ボリウムを採用。感度調整幅が広く、微妙な感度調整もラクラク行えます。インジケータ付ですので、調整位置も一目で確認できます。
仕様●回帰反射型●フリー電源タイプ●電源電圧:DC電源タイプ/DC10~30V、リップル(p-p)10含む●フリー電源タイプ:AC24~240V±10% 50/60Hz、DC24~240V±10%●消費電流:2VA以下●光源:赤色LED アズワン品番68-1781-17
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送 伝送時間(ms)40ms 方式パルス変調 電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)