カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • モノタロウ(1)
  • リブドゥコーポレーション(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 大阪魂(3)
  • アイセル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • スケーター(2)
  • VISHAY(2)
  • YAGEO(2)
  • カクタ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • TOTO(1)
  • ニッサンハロー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55s-150」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
149,800税込164,780
1台
欠品中
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして種類エリアセンサ検出光レーザー検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)保護構造IP65出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅使用周囲照度(Lx)15000以下使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(g)130(ケーブル除く)角度(°)(走査角度)270消費電力150以下/DC24V(起動時:450)精度(mm)±40繰返し精度(mm)σ< 30入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能角度:0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010起動時間(秒)10以内使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないことインターフェイスEthernet 100BASE-TX
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から79日以内出荷
レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニングロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集