2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500 接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子 材質(ケース)ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(18V~30V) 消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時) 通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと 接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル フォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠 使用周囲照度(Lx)20000以下 耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間 伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え) 伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110 接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用) 材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(DC18~30可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと) 使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)