「CWF-1」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA
質量(g)約240
保護構造IP60(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続9ピンDサブコネクタ
周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)
消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)
インターフェースRS-422
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下
耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V
指向角(°)±2
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19200bps
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回
変調方式FSK変調
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
1袋(4個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。
質量(g)約260
接続電源のみねじ端子、他はコネクタ接続
電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)、100mA(フォトカプラインタフェース部除く)
消費電流(mA)入力85以下、出力850以下
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
ケースABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
関連キーワード