「LED 線香」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)
質量(g)約370
表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED
材質(ケース)ABS樹脂
接続ねじ端子(M3)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)
応答時間40ms以下
消費電流(A)0.3以下
使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと
動作モード検出時リレー励磁
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
接続台数2台
耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
関連キーワード