カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • Keigan(1)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • タカハラコーポレーション(2)
  • 積水樹脂(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • アズワン(1)
  • エクシール(4)
  • ニトムズ(1)
  • マブチモーター(5)
  • ウエストンローラー(37)
  • SICK(22)
  • ホンダ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • KYOWA(協和製作所)(13)
  • TRUSCO(12)
  • 東正車輛(11)
  • テンテキャスター(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agv」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ。反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
    仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
    質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 障害物検知用光電センサ 北陽電機

    障害物検知用光電センサ

    北陽電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。
    仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂質量(g)約500保護構造IP64(IEC規格)出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。接続ケーブル線引出し式1m電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内)光源赤外LED応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです)消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間モーター寿命(年)5耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
    質量(g)約400(ケーブル2m含む)保護構造IP64(IEC規格)接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC24(10~30消費電流(mA)150以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下使用周囲照度(Lx)10000以下指向角(°)±13耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT伝送時間(ms)15変調方式FSK変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
    8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
    保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
    保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様【検出保証値】0.05m~15m(反射率90%白ケント紙)、0.05m~6m(反射率10%黒紙)、【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V50mAMAX.角度(°)走査:270検出距離【最大検出距離】30m(出力限界値)精度(mm)測距:±40繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長905nm)FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)但し、起動時に突入電流約450必要※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃~+50℃※85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃~+70℃85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009+A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz複振幅1.5mmX.Y.Z方向各2時間、55~200Hz98m/s2(10G)スイープ2分X.Y.Z方向各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては超える場合があり)耐衝撃196m/s2(20G)X.Y.Z方向各10回測定分解能1mm単位
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-30~50※起動温度は-10~50になります保護構造IP67※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの検出距離(mm)【検出保証値】反射率90%白ケント紙:50~30000/50~25000(低温-11℃以下の環境)、反射率10%黒紙:50~12000/50~8000(低温-11℃以下の環境)【最大検出距離】60000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます(初期値:0.25 度)製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降)の製品で対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)※但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用くださいインターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー保存温度範囲(℃)-30~70EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向・各2時間、 55~200Hz・98m/s2(10G)・スイープ2分・X.Y.Z方向・各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります)モーター寿命(年)5年(常温使用)耐衝撃196m/s2(20G)、X.Y.Z方向、各10回測定分解能1mm単位保存湿度範囲(%RH)85以下(結露、凍結がない事)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
    保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
  • 耐環境型 北陽電機

    耐環境型

    北陽電機
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
    仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • 3次元測域センサ 北陽電機

    3次元測域センサ

    北陽電機
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
    仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~ /±100mm●発生音:前方向53dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(g)約650電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×106×95光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
  • 3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機

    3次元測域センサ 静音タイプ

    北陽電機
    539,800税込593,780
    1個
    3日以内出荷
    3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
    仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    35,980税込39,578
    1個
    59日以内出荷
    伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP66(IEC規格)接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:10000以下周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと)許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT伝送時間(ms)7変調方式FSK変調
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)3光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位