「bwf-4ea」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。
50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。
伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。
投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送
伝送時間(ms)40ms
方式パルス変調
電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。
光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。
光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
電源電圧DC10V~30V
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます
受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます
光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。
便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。
送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。