「cc link 終端抵抗」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500
接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子
材質(ケース)ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(18V~30V)
消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)
通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと
接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル
フォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠
使用周囲照度(Lx)20000以下
耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間
伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)
伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス
耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
関連キーワード