3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMFシリーズ用の接続ケーブルです。
適合機種DMFシリーズ 長さ(m)2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
質量(g)200 保護構造IP40 出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下) 接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1 入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA) 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)50x 照度(Lx)許容周囲:10000以下 使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと) 指向角(°)全角10 表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間 伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能) 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • dmf