カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ewf-11b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
44,980税込49,478
1個
59日以内出荷
RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON質量(g)約150保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)インターフェースRS-422使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下指向角(°)±2警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)100耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
データ伝送 北陽電機データ伝送北陽電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
関連キーワード
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら