「rs422用ケーブル」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250
保護構造IP64(IEC規格)
出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC12-24
消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X
照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
伝送速度DC~9600bps
変調方式FSK変調
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA
質量(g)約240
保護構造IP60(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続9ピンDサブコネクタ
周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)
消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)
インターフェースRS-422
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下
耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V
指向角(°)±2
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19200bps
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回
変調方式FSK変調
RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON
質量(g)約150
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)
電源電圧(V)DC24(±10%)
消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)
インターフェースRS-422
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下
指向角(°)±2
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~19.2kbps
伝送距離(m)100
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
変調方式FSK変調
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)
質量(g)約500
保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子
周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)
電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30
消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)
インターフェース入出力:RS-232C/RS-422
使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)
指向角(°)±1
警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF
表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット
耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)
伝送距離(m)200
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回
変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
1個
¥129,800
税込¥142,780
59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
質量(g)約500
適合規格CE
周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz
伝送方法全二重双方向伝送
伝送距離(m)200
関連キーワード