暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして
種類エリアセンサ
検出光レーザー
検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)
保護構造IP65
出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)
光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)
表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
使用周囲照度(Lx)15000以下
使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下
保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下
耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間
耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回
材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(g)130(ケーブル除く)
色黒
角度(°)(走査角度)270
消費電力150以下/DC24V(起動時:450)
精度(mm)±40
繰返し精度(mm)σ< 30
入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)
分解能角度:0.25度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)
寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)
EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
起動時間(秒)10以内
使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと
インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
30m、270°の広範囲スキャンを実現。
イーサネット対応の高速データ出力タイプです。
保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
種類エリアセンサ
検出光レーザー
検出距離(mm)検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する
保護構造IP67(IEC規格
出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)
電源電圧(V)DC12±10%
消費電流(mA)700以下(起動時:約1A)
光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1
表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅
使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下
保存温度範囲(℃)-25~75
耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回)
材質光学面:ポリカーボネート
質量(g)約300(ケーブル含む)
色黒
角度(°)(走査角度)270
精度(mm)0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50
繰返し精度(mm)0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30
分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割
時間(走査時間)25ms/scan
絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)
EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
使用条件氷結・結露しないこと
耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる
インターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
1台
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC規格)
反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。
※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型
電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz)
検出物体専用反射板
消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下
制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型
検出対象Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)25
光色赤外線
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
応答時間(秒)0.001以下
使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
関連キーワード