11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造IP65 出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx)15000以下 使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下 耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g)130(ケーブル除く) 角度(°)(走査角度)270 消費電力150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm)±40 繰返し精度(mm)σ< 30 入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) 寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒)10以内 使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

北陽電機測域センサ
30m、270°の広範囲スキャンを実現。 イーサネット対応の高速データ出力タイプです。 保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する 保護構造IP67(IEC規格 出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下) 電源電圧(V)DC12±10% 消費電流(mA)700以下(起動時:約1A) 光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1 表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅 使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下 保存温度範囲(℃)-25~75 耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回) 材質光学面:ポリカーボネート 質量(g)約300(ケーブル含む) 角度(°)(走査角度)270 精度(mm)0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50 繰返し精度(mm)0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30 分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割 時間(走査時間)25ms/scan 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用条件氷結・結露しないこと 耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる インターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
1台
419,800 税込461,780
32日以内出荷

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型 電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz) 検出物体専用反射板 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子赤外LED(非変調式) 検出方式透過形 センサ形状U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ。反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型 検出対象Φmm以上の不透明体 検出距離(mm)25 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED(870nm) 動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm)±0.1 材質(ケース)ポリカーボネート 応答時間(秒)0.001以下 使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送 伝送時間(ms)40ms 方式パルス変調 電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷