Barber Colman Company
Barber Colman Companyのページです。Barber Colman Companyは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
【レンタル】バーコル硬度計Barber Colman Company翌日出荷から3日以内出荷
用途アルミニウム、アルミ合金、黄銅、銅、FRP、硬質プラスチックセット内容GYZJ934-1本体、レッグ、テストディスク、予備ポイント、レンチ、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)235×270×80測定範囲約HB25~150(アメリカ ASTM規格に準ずる)質量(g)530(本体のみ)適合規格ASTM、MIL、NFPA、DIN、NF、ISO、JIS他