2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サンプリングレート:45454サンプル/秒、テストごとのサンプル取得数:4545サンプル/回 セット内容本体、変換ケーブル、接続ケーブル、USBメモリ(インストールソフトウェア挿入済)、USB接続ケーブル、タブレットPC、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、簡易取扱説明書 質量(kg)2.27 測定範囲81mm~1.8m 周波数(Hz)最大ナイキスト:22700 ケーブル長(m)0.91 測定精度(%)±2%(深度校正済の場合) 周波数設定分解能10Hz
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上! コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式衝撃弾性波法 対象コンクリートの厚み 測定範囲厚さ:8cm~1.8m 測定精度(%)2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時) 周波数設定分解能10Hz 本体質量(kg)約2.27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×135×76 ケーブル長(cm)91 セット内容CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
1式
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)