2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ 仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品 トラスコ品番323-6161 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-21~246 ちょう度No.2 比重0.91~1.03 引火点(℃)221 粒径(μm)50 増ちょう剤アルミニウム錯体 危険物の類別非危険物
1個(400g)
9,698 税込10,668
当日出荷

1缶(454g)
4,198 税込4,618
当日出荷