「トルク係数安定剤」の検索結果
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防
使用温度範囲(℃)-183~1315
色銀灰色
粒径(μm)50
増ちょう剤リチウム石鹸
危険物の類別非危険物