殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防
使用温度範囲(℃)-183~1315
色銀灰色
粒径(μm)50
増ちょう剤リチウム石鹸
危険物の類別非危険物
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス
トラスコ品番820-2769
材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系
色銀灰
使用温度範囲-183~1100℃
容量(g)113.6
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1本(113.6g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防
トラスコ品番122-7297
色銀灰
摘要ハケ付缶
使用温度範囲(℃)-183~1425
主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系
危険物の類別非危険物
1缶(227g)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。
FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。
無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。
食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑
食品工場のコンベア・オープンベアリング
食品工場のポンプ・ギヤ
仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品
トラスコ品番323-6161
色白
質量(g)454
使用温度範囲(℃)-21~246
ちょう度No.2
比重0.91~1.03
引火点(℃)221
粒径(μm)50
増ちょう剤アルミニウム錯体
危険物の類別非危険物
1個(400g)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
トラスコ品番470-2433
色銀灰
容量(mL)270
ちょう度1/2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.17L
危険物の性状非水溶性
1本(354g)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防
トラスコ品番122-7289
摘要缶
使用温度範囲(℃)-183~1315
危険物の類別非危険物
1缶(454g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。
トラスコ品番356-9217
色薄い青
使用温度範囲(℃)-183~1343
ちょう度1/2(NLGI)
主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛
危険物の類別非危険物
1缶(454g)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番556-7378
色銀灰
使用温度範囲(℃)-183~1100
容量(g)19068
危険物の類別非危険物
1缶(19.07kg)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
トラスコ品番556-7386
危険物の類別非危険物
苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。
用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。
仕様耐高荷重性:21000kg/cm2
トラスコ品番404-2697
材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系
色青
質量(g)454
使用温度範囲-100~815℃
容量(g)454
危険物の類別非危険物
1缶(454g)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード