「純正化学」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。
トラスコ品番820-2904
材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系
色銀灰
容量(mL)270
使用温度範囲(℃)-183~1100
使用温度範囲-183~1100℃
容量(g)354
容器エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量28mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1302
危険物の性状非水溶性
1本(354g)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
関連キーワード