殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。
トラスコ品番356-9217
色薄い青
使用温度範囲(℃)-183~1343
ちょう度1/2(NLGI)
主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛
危険物の類別非危険物
1缶(454g)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード