カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • 輸入車用HIDキット/バルブ(2)
絞り込み
タイプ
  • D1S(3)
ブランド
  • Seabass Link
  • モノタロウ(2)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • SMART[自動車用品](1)
  • ネグロス電工(20)
  • フィリップス(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • CKD(47)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(28)
  • omron(オムロン)(118)
  • ParkerTAIYO(55)
  • SAMTEC(25)
  • SUS(エスユーエス)(31)
  • THK(63)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(49)
  • 京セラ(39)
  • 山洋電気(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S

    Seabass Link(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
    定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
  • LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link

    LED Exchange Bulb(LEB)

    Seabass Link
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
    仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
  • promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link

    promina LED Exchange Bulb(LEB)

    Seabass Link
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。
    用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D1S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
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
"d1s" Seabass Link 【通販モノタロウ】