promina LED Exchange Bulb(LEB)

promina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Link

純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。

用途
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。
空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
形状
バルブ:D1S
品名
LEDエクスチェンジバルブ
消費電力(W)
40(1灯分、13.5V時)
全光束(Lm)
9000(2灯合計)
色温度(K)
4300
保証期間
購入から1年間
ファン
冷却電動ファン:あり
内容量
1セット
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、ハロゲンヘッドライトには装着できません。
※バルブ形状が異なるHIDヘッドライトには装着できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80161405PL43D1
¥21,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする